text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches doubles 895 32x36 32 X36 MM


Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise en main sûre grâce à l'arbre profilé - très ergonomique et pratique, Surcharge indiquée par la déformation

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Longueur 310
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur 310
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 36
Largeur de clé, petit format (mm) 32
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 12.8
Largeur de tête, petit format (mm) 66
Largeur de tête, grand format (mm) 74
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque GEDORE

La description

Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise en main sûre grâce à l'arbre profilé - très ergonomique et pratique, Surcharge indiquée par la déformation

Numéros d'articles

Numéro d'article G2107.032.036
EAN 4010886658802
UBB 203120570684
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6588040

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.