text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourches doubles 55X60MM

Numéro d'article 7S614974
Longueur (mm) 560
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 60
Largeur de clé, petit format (mm) 55
Clé unilatérale Non

Spécifications

Longueur (mm) 560
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 60
Largeur de clé, petit format (mm) 55
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 18
Largeur de tête, petit format (mm) 113
Largeur de tête, grand format (mm) 123
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Spanner

La description

Forme étroite, manche ovale, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées, * non standardisé, Mâchoire : rectifiée précisément à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Prise en main sûre grâce au manche à profil étroit, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilisation continue la plus difficile, Acier au vanadium 31CrV3

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S614974
EAN 4010886897072
UBB 500642481856
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 2312107
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.