Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
2J941696
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
Gedore Clés à fourches doubles 34X36MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2J941696
Longueur (mm)
320
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
36
Largeur de clé, petit format (mm)
34
Clé unilatérale
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
320
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
36
Largeur de clé, petit format (mm)
34
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
13.8
Largeur de tête, petit format (mm)
70
Largeur de tête, grand format (mm)
74
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mâchoire réglée à 15°, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, finition phosphate de manganèse jusqu'à 34x36 mm, gris acier à partir de 36x41 mm, * non standardisé, Mâchoire réglée à 15°, Prise en main sûre grâce à l'arbre profilé - très ergonomique et pratique, Surcharge indiquée par la déformation
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J941696
EAN
4010886658307
UBB
500642419823
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
6583080