text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à fourche coudé 3114 18 18 MM


Opening at right angle to shaft for maximum accessibility Gedore vanadium steel 31CrV3, chrome-plated No. 3114 = Delivery without tommy bar No. DS 3114 = Delivery with tommy bar 26 D

Artikelnummer G2478.180.001
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 18
Largeur de clé, petit format (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 18
Largeur de clé, petit format (mm) 18
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de tête, petit format (mm) 37
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore

Omschrijving

Crowfoot spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2478.180.001
EAN 4010886667705
UBB 240232981516
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6677060
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.