text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à ergots réglables 44 6 6 MM


Dimensions spéciales sur demande, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéro d'article G2179.060.001
Modèle Caliper face spanner
Longueur (mm) 230
Diamètre de la broche (mm) 5.8
Largeur de clé (mm) 6 - 6
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Caliper face spanner
Longueur (mm) 230
Diamètre de la broche (mm) 5.8
Largeur de clé (mm) 6 - 6
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 270
Code Douanier 8204110000
Model 44
Type Caliper Face Spanner

La description

Dimensions spéciales sur demande, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéros d'articles

Numéro d'article G2179.060.001
EAN 4010886635476
UBB 240122613922
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6354720
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.