text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 9MM


Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, profondeur de la tête 25 mm, longueur de la lame 125 mm, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900

Article number 1A022185
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 235
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Packed per 1

Specifications

Flexible Non
Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 235
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de tête (mm) 16
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Type VDE Socket Wrench

Description

Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, profondeur de la tête 25 mm, longueur de la lame 125 mm, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900

Article numbers

Article number 1A022185
EAN 4010886841259
UBB 500642487069
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  1747126
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.