Clés à douilles
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
5L293853
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
Gedore Clés à douilles 5,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5L293853
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
5.5
Longueur totale (mm)
257
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
230
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
5.5
Longueur totale (mm)
257
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
230
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Largeur de tête (mm)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Profondeur de la tête 25 mm, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé mat, acier au vanadium 31CrV3, chromé mat
Numéros d'articles
Numéro d'article
5L293853
EAN
4010886933381
UBB
500642423866
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
2647621