Clés à douilles
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
0Z611996
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
Gedore Clés à douilles 3MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Z611996
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
3
Longueur totale (mm)
225
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
3
Longueur totale (mm)
225
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
125
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Largeur de tête (mm)
9
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La conception ergonomique de la poignée permet un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Profondeur de la tête 25 mm, Longueur de la lame 125 mm, Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z611996
EAN
4010886841198
UBB
500642485816
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
1747045