Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
G2451
G2451.120.001
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
Gedore Clés à douilles 25 V 12 12 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Description complète
Numéro d'article
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
12
Longueur totale (mm)
215
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
44
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
12
Longueur totale (mm)
215
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
44
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Non
Largeur de tête (mm)
22
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Profondeur de clé (mm)
14.5
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
GEDORE
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2451.120.001
EAN
4010886619513
UBB
203232941302
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
6195150