text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 25 PK 8MM


Alésages profonds au-dessus des têtes hexagonales pour recevoir des goujons longs, trou traversant sur le côté incliné pour recevoir une barre de traction (p. ex. 26 D, à commander séparément), chromé, chromé, chromé, pointes en métal pulvérisé.

Numéro d'article G2452.080.001
Flexible Non
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 112
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 112
Isolé 1 000 V Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Largeur de clé, petit format (mm) 8
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 82041100
Type Double Ended Socket Wrench

La description

Alésages profonds au-dessus des têtes hexagonales pour recevoir des goujons longs, trou traversant sur le côté incliné pour recevoir une barre de traction (p. ex. 26 D, à commander séparément), chromé, chromé, chromé, pointes en métal pulvérisé.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2452.080.001
EAN 4010886825853
UBB 500503818675
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 1616358
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.