text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 25 13 13 MM


Avec dôme pour têtes de vis pointues, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec dôme pour têtes de vis pointues

Numéro d'article
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 41
Forme de lame Hexagonale
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Non
Largeur de tête (mm) 49
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 12.7
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 220
Code Douanier 82041100
Type Offset Socket Wrench

La description

Avec dôme pour têtes de vis pointues, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec dôme pour têtes de vis pointues

Numéros d'articles

Numéro d'article G2450.130.001
EAN 4010886618851
UBB 203232939264
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 6188530

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.