text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 2133 6 MM


Selon DIN 3125, ISO 2725-1, Poignée Power-Grip³ à 3 composants avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Profondeur de la tête 25 mm, Longueur de la lame 125 mm, A partir de 10 mm avec hexagone d'entraînement, Lame en acier au molybdène-vanadium-Plus

Numéro d'article G2466.060.001
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Forme de lame Rond
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Largeur de tête (mm) 9
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 82041100
Type Nut Driver

La description

Selon DIN 3125, ISO 2725-1, Poignée Power-Grip³ à 3 composants avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Profondeur de la tête 25 mm, Longueur de la lame 125 mm, A partir de 10 mm avec hexagone d'entraînement, Lame en acier au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2466.060.001
EAN 4010886841020
UBB 500503146945
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 1746758
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.