text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 2133 5 MM


Selon DIN 3125, ISO 2725-1, Poignée Power-Grip³ à 3 composants avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Profondeur de la tête 25 mm, Longueur de la lame 125 mm, De 10 mm avec hexagone d'entraînement, Lame en aci

Numéro d'article G2466.050.001
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 125
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Nombre total d'outils 10
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 65
Type Nut Driver

La description

Selon DIN 3125, ISO 2725-1, Poignée Power-Grip³ à 3 composants avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Profondeur de la tête 25 mm, Longueur de la lame 125 mm, De 10 mm avec hexagone d'entraînement, Lame en acier au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 1746723
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.