text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à douilles 17MM

Numéro d'article 6O945700
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 17
Longueur totale (mm) 245
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125

Spécifications

Flexible Non
Largeur de clé (mm) 17
Longueur totale (mm) 245
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de tête (mm) 26
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Type VDE Socket Wrench

La description

Poignée ergonomique pour un travail précis et sans fatigue, articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, profondeur de la tête 25 mm, longueur de la lame 125 mm, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O945700
EAN 4010886841310
UBB 500642488216
UNSPSC 27111725
N° Article du fabricant 1747185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.