Clés à douilles
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
Clés et douilles
Clés à pipe
Clés à douilles
1O932866
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
Gedore Clés à douilles 13MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1O932866
Modèle
T-handle
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
13
Longueur totale (mm)
268
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
T-handle
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
13
Longueur totale (mm)
268
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
230
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Largeur de tête (mm)
18
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Type
Nut Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Profondeur de la tête 25 mm, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé mat, acier au vanadium 31CrV3, chromé mat
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O932866
EAN
4010886933466
UBB
500642425432
UNSPSC
27111725
N° Article du fabricant
2647710