Clés à cliquet
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
6J032220
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
Gedore Clés à cliquet 9X12 17MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6J032220
Longueur (mm)
77.4
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
17
Largeur de clé, petit format (mm)
17
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
77.4
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
17
Largeur de clé, petit format (mm)
17
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
15.8
Hauteur de tête, grand format (mm)
10.6
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
22
Largeur de tête, grand format (mm)
33.6
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82079099
Model
Sukse
Type
Ring Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6J032220
EAN
4002805933145
UBB
500632570544
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
2827751