text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 9X12 10MM


Cliquet à anneau plat avec profil UD, à denture fine, Avec changement de levier encastré, Pour desserrage ou serrage rapide avec transfert de couple élevé, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, Insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, forgé, A utiliser avec une clé dynamométrique 9x12 mm ou poign

Numéro d'article 4G401296
Longueur (mm) 66.2
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 66.2
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 10
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 15.8
Hauteur de tête, grand format (mm) 7.7
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Largeur de tête, grand format (mm) 21
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

La description

Cliquet à anneau plat avec profil UD, à denture fine, Avec changement de levier encastré, Pour desserrage ou serrage rapide avec transfert de couple élevé, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, Insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, forgé, A utiliser avec une clé dynamométrique 9x12 mm ou poignée rectangulaire 9x12 mm, Forgé, A utiliser avec une clé dynamométrique 9x12 mm ou poignée rectangulaire 9x12 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G401296
EAN 4002805933138
UBB 500632570130
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 2827735
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.