text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 40-80 80 MM


Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro de l'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro de l'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.800.001
Poids 7392
Largeur de clé (mm) 80
Longueur (mm) 960
Largeur de tête (mm) 118
Exécution bague Double hexagone
Verpakt per 1

Specificaties

Poids 7392
Largeur de clé (mm) 80
Longueur (mm) 960
Largeur de tête (mm) 118
Exécution bague Double hexagone
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 39.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 7515
Code Douanier 8204110000
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro de l'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro de l'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.800.001
EAN 4010886625743
UBB 203120512280
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6257440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.