text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 35-65 65 MM


Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", Poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro

Numéro d'article G2300.650.001
Traitement de surface Chromé
Poids 7204
Largeur de clé (mm) 65
Longueur (mm) 940
Largeur de tête (mm) 105
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 7204
Largeur de clé (mm) 65
Longueur (mm) 940
Largeur de tête (mm) 105
Exécution bague Double hexagone
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 36.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 7150
Type Friction Ratchet

La description

Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", Poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6257010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.