text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 25-46 46 MM


Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", Poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro

Numéro d'article G2300.460.001
Poids 2302
Largeur de clé (mm) 46
Longueur (mm) 635
Largeur de tête (mm) 78.1
Exécution bague Double hexagone
Emballé par 1

Spécifications

Poids 2302
Largeur de clé (mm) 46
Longueur (mm) 635
Largeur de tête (mm) 78.1
Exécution bague Double hexagone
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 31.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2365
Type Friction Ratchet

La description

Anneaux hexagonaux disponibles sur demande, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", Poignée de tube à emboîter à partir de 35", Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.460.001
EAN 4010886625651
UBB 203120511522
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6256550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.