text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 12-24 24 MM


Les anneaux hexagonaux sont disponibles sur demande, Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", poignée tubulaire à partir de 35", GEDORE acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Numéro d'article G2300.240.001
Poids 497
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 305
Largeur de tête (mm) 44.6
Exécution bague Double hexagone
Emballé par 1

Spécifications

Poids 497
Largeur de clé (mm) 24
Longueur (mm) 305
Largeur de tête (mm) 44.6
Exécution bague Double hexagone
Avec bague d’insertion Oui
Hauteur de tête (mm) 18.5
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 470
Code Douanier 8204110000
Type Friction Ratchet

La description

Les anneaux hexagonaux sont disponibles sur demande, Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages, Arbre plat jusqu'à 30", poignée tubulaire à partir de 35", GEDORE acier au vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm, Explication du numéro d'article : 31 KR 16-32 = cliquet 31 K 16" et anneau d'insertion 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.240.001
EAN 4010886625484
UBB 203120510797
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6254850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.