Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
9N241467
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
Gedore Clés à cliquet 17X19MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9N241467
Longueur
235
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
19
Largeur de clé, petit format (mm)
17
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
235
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
19
Largeur de clé, petit format (mm)
17
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
10.6
Hauteur de tête, grand format (mm)
11.7
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
33.6
Largeur de tête, grand format (mm)
36.3
Version à cliquet
Oui
Finition ouverte
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Paroi fine, profil UD, Angle de travail : 7° jusqu'à 14x15 mm, 6° de 16x17 mm à 18x19 mm, Pour un desserrage à cliquet et un serrage rapide, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse, Forgée à chaud, Technologie GEDORE éprouvée combinée à nouveau : arbre creux stable du n° 7 et mécanisme raffiné des cliquets U-20, En combinaison avec l'adaptateur n° 7 RA ou 7 RB (à commander séparément). 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la clé no. 4 R peut être utilisée comme cliquet (à embout), En combinaison avec l'adaptateur 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la clé 7 R peut être utilisée comme cliquet (à embout).
Numéros d'articles
Numéro d'article
9N241467
EAN
4010886890370
UBB
500642411234
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
2306816