text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 12X13MM

Numéro d'article 3B510449
Longueur (mm) 174.5
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12

Spécifications

Longueur (mm) 174.5
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8.6
Hauteur de tête, grand format (mm) 9
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 23.6
Largeur de tête, grand format (mm) 25.7
Version à cliquet Oui
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

La description

Paroi fine, profil UD, Angle de travail : 7° jusqu'à 14x15 mm, 6° de 16x17 mm à 18x19 mm, Pour un desserrage à cliquet et un serrage rapide, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse, Forgée à chaud, Technologie GEDORE éprouvée combinée à nouveau : arbre creux stable du n° 7 et mécanisme raffiné des cliquets U-20, En combinaison avec l'adaptateur n° 7 RA ou 7 RB (à commander séparément). 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la clé no. 4 R peut être utilisée comme cliquet (à embout), En combinaison avec l'adaptateur 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la clé 7 R peut être utilisée comme cliquet (à embout).

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B510449
EAN 4010886890349
UBB 500642410657
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 2306786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.