text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé de roue pour camions 27 x 32 mm


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, commander la barre de traction 27 D séparément, commander la goupille rotative 27 D séparément

Numéro d'article G2508.027.032
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 400
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 400
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 27
Largeur de tête, petit format (mm) 40
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé 1 (mm) 27
Largeur de clé 2 (mm) 32
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1250
Code des marchandises 8204200000
Type Wheel Wrench

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, commander la barre de traction 27 D séparément, commander la goupille rotative 27 D séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article G2508.027.032
EAN 4010886622001
UBB 240232982019
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6220010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.