text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à pipe KD26R-8 KD26R-8


Dimensions les plus utilisées combinées en un jeu, Selon DIN 896, Forme B, ISO 2236, ISO 1085, Avec arbre creux, en acier tubulaire, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé

Numéro d'article
Flexible Non
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Nombre total d'outils 11
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Nombre total d'outils 11
Avec broche rotative Oui
Adapté à une broche rotative Oui
Nombre de clés à douille 8
Avec protection anti-roulis Oui
Largeur de clé (mm) 6 - 22
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1480
Code Douanier 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

La description

Dimensions les plus utilisées combinées en un jeu, Selon DIN 896, Forme B, ISO 2236, ISO 1085, Avec arbre creux, en acier tubulaire, DIN 2391 sans soudure, trempé, en matériau C35, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6218540

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.