text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à pipe 14 355


Pièces forgées trempées, dents décalées par rapport au sens de rotation et trempées par induction, poignée en fonte malléable, émaillée au four, acier spécial trempé et revenu GEDORE, rectifiée, acier spécial trempé et revenu GEDORE, rectifiée.

Numéro d'article G2583.000.355
Poids 1751
Longueur (mm) 325
Plage de serrage (mm) ['0.000', '60.000']
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1600
Emballé par 1

Spécifications

Poids 1751
Longueur (mm) 325
Plage de serrage (mm) ['0.000', '60.000']
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1600
Code Douanier 8204120000
Model 227 14
Type Pipe Wrench

La description

Pièces forgées trempées, dents décalées par rapport au sens de rotation et trempées par induction, poignée en fonte malléable, émaillée au four, acier spécial trempé et revenu GEDORE, rectifiée, acier spécial trempé et revenu GEDORE, rectifiée.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2583.000.355
EAN 4010886645345
UBB 240102186675
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6453460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.