text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à molette pour camions 28 x 32 mm


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, commander la barre de traction 27 D séparément, commander la goupille rotative 27 D séparément

Numéro d'article G2508.028.032
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 400
Longueur (mm) 400
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 400
Longueur (mm) 400
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 28
Largeur de tête, petit format (mm) 41
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé 1 (mm) 28
Largeur de clé 2 (mm) 32
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1300
Type Wheel Wrench

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, commander la barre de traction 27 D séparément, commander la goupille rotative 27 D séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article G2508.028.032
EAN 4010886622025
UBB 240232982191
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6220280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.