text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 41 V19 19 MM


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Article number G2308.190.001
Isolé Non
Hauteur 27.9
Poids 2475
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 620
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Hauteur 27.9
Poids 2475
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 620
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 19
Angle de basculement arrière (°) 11.25
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3200
Type Ratchet

Description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Article numbers

Article number G2308.190.001
EAN 4010886633946
UBB 203120531256
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6339410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.