text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 41 V 22 22 MM


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2308.220.001
Isolé Non
Hauteur 27.9
Poids 2450
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 620
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 27.9
Poids 2450
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 620
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 22
Angle de basculement arrière (°) 11.25
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3300
Code des marchandises 8204110000
Type Ratchet

La description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2308.220.001
EAN 4010886633960
UBB 203120531330
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6339680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.