Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
G2307.360.001
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
Gedore Clé à cliquet 41 B36 36 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Description complète
Numéro d'article
G2307.360.001
Isolé
Non
Hauteur
43
Poids
5025
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
910
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
43
Poids
5025
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
910
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
26
Angle de basculement arrière (°)
15
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
5000
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2307.360.001
EAN
4010886633830
UBB
203120530910
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
6338360