text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3300843


Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéro d'article 6Z282727
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 453
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 324
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Traitement de surface Chromé
Poids 453
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 51.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 47.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 11
Largeur de tête, côté couronne (mm) 14.5
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z282727
EAN 4060833008433
UBB 500694949586
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300843
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.