Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
0C782939
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
Gedore Clé à cliquet 3300842
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0C782939
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
326
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
285
Largeur de clé côté ouvert (mm)
22
Traitement de surface
Chromé
Poids
326
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
22
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
45.8
Largeur de tête, côté couronne (mm)
42
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
10.2
Largeur de tête, côté couronne (mm)
13
Version à cliquet
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Type
Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C782939
EAN
4060833008426
UBB
500694949339
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3300842