text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3300833


Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéro d'article 8R883660
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 95
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 180
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Traitement de surface Chromé
Poids 95
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 27.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 26
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.3
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Ratchet Spanner

La description

Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R883660
EAN 4060833008334
UBB 500694947507
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300833
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.