text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3300830


Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéro d'article 7O225132
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 57
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 168
Largeur de clé côté ouvert (mm) 10
Traitement de surface Chromé
Poids 57
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 10
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 22
Largeur de tête, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.7
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Ratchet Spanner

La description

Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O225132
EAN 4060833008303
UBB 500694946939
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.