text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3300829


Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéro d'article 7U372516
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 41
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 143
Largeur de clé côté ouvert (mm) 9
Traitement de surface Chromé
Poids 41
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 20
Largeur de tête, côté couronne (mm) 19.3
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7.6
Version à cliquet Oui
Certifié VDE Non
Marque GEDORE

La description

Droit, Mâchoire réglée à 15°, Finition chromée mate satinée, Acier au chrome-vanadium, Acier au chrome-vanadium

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300829
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.