text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3293 U-3


Selon DIN 3122, ISO 3315, avec changement de disque métallique antidérapant, à denture fine (72 dents) et robuste, angle de retour 5 degrés, poignée tube emboîtable, pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de sécurité, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé

Article number G2272.032.933
Isolé Non
Hauteur 62.5
Poids 2634
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 625
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Hauteur 62.5
Poids 2634
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 625
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 20
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2600
Code Douanier 8466103800
Type Ratchet

Description

Selon DIN 3122, ISO 3315, avec changement de disque métallique antidérapant, à denture fine (72 dents) et robuste, angle de retour 5 degrés, poignée tube emboîtable, pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de sécurité, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé

Article numbers

Article number G2272.032.933
EAN 4010886627877
UBB 240122073796
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6278790
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.