text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 3093 Z-94


Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec raccord carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 10 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier a

Numéro d'article G2271.309.394
Isolé Non
Hauteur 18
Poids 246
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 200
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 18
Poids 246
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Ratchet

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec raccord carré, denture moyenne-fine, extrêmement robuste, Angle de retour 10 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour douilles à main et accessoires avec entraînement carré selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2271.309.394
EAN 4010886623763
UBB 240122066113
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6237680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.