Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
7W715229
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
Gedore Clé à cliquet 3/8
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7W715229
Isolé
Oui
Poids
215
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
185
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
215
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
185
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Angle de basculement arrière (°)
8.2
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Oui
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Douilles maintenues en toute sécurité par verrouillage à bouton-poussoir avec bille dans l'entraînement carré, Changement de direction par 2 boutons-poussoirs, marqués R et L, sur l'arbre, Angle de retour 8,2 degrés, Entraînement carré selon DIN 3120 - A 10, ISO 1174, acier au chrome-vanadium 31CrV3, VDE isolation jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W715229
EAN
4010886947814
UBB
500642426679
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
2946599