Pour une augmentation du couple, modèle long, Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de levier encastré, Avec déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 7,5°, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Se verrouille en position médiane : Lorsque le levier est basculé, il s'enclenche automatiquement pour un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, Dispositif de verrouillage à bille, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé