text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 1993 GU-3


Pivotant sur 180°, avec blocage de l'articulation, Avec changement de disque métallique antidérapant, à denture fine (72 dents) et robuste, Angle de retour 5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Couple max. 300 N-m, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositi

Numéro d'article G2272.019.934
Isolé Non
Hauteur 38
Poids 485
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 287
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 38
Poids 485
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 287
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Oui
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 340
Type Ratchet

La description

Pivotant sur 180°, avec blocage de l'articulation, Avec changement de disque métallique antidérapant, à denture fine (72 dents) et robuste, Angle de retour 5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Couple max. 300 N-m, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositif de blocage à billes, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2272.019.934
EAN 4010886614433
UBB 240122043682
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6144320
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.