text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 1993 ALU-10


Conception similaire à DIN 3122, ISO 3315, Fabriqué en aluminium spécial forgé et trempé, Le mécanisme comme dans tous les cliquets U-10 est fabriqué en acier de haute qualité, Avec changement de levier encastré, Déverrouillage par bouton-poussoir, Angle de retour 7,5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Verrouillage en position médiane : Lorsque le levier est basculé, il s'enclenche automatiquement pour un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, Pour douilles et accessoires à main à carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, Extrêmement léger - seulement 340 g, Extrêmement léger

Numéro d'article G2274.199.311
Isolé Non
Hauteur 38
Poids 323
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 275
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 38
Poids 323
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 275
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 8
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 350
Code Douanier 8466103800
Type Ratchet

La description

Conception similaire à DIN 3122, ISO 3315, Fabriqué en aluminium spécial forgé et trempé, Le mécanisme comme dans tous les cliquets U-10 est fabriqué en acier de haute qualité, Avec changement de levier encastré, Déverrouillage par bouton-poussoir, Angle de retour 7,5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Verrouillage en position médiane : Lorsque le levier est basculé, il s'enclenche automatiquement pour un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, Pour douilles et accessoires à main à carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, Extrêmement léger - seulement 340 g, Extrêmement léger

Numéros d'articles

Numéro d'article G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6142700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.