Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
0P776172
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
Gedore Clé à cliquet 1/2
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0P776172
Isolé
Non
Hauteur
21
Poids
510
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
275
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
21
Poids
510
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
275
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Angle de basculement arrière (°)
6
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Oui
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec entraînement hexagonal, La spécification des couples requise par la norme DIN 3122 est dépassée, Petite tête en forme de goutte pour les endroits confinés, Denture fine (60 dents), avec changement de levier, Angle de retour 6 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Pour les douilles à main avec hexagone n° 19 SK, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P776172
EAN
4010886883389
UBB
500642423296
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
2219492