Tools
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
Couteaux et ciseaux
Ciseaux pour métal
Coupes-câbles
G3145.000.580
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
Gedore cisaille à câble 180 23 580 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Testé individuellement, isolation jusqu'à 1000 V, Testé individuellement, isolation jusqu'à 1000 V
Description complète
Numéro d'article
G3145.000.580
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
27
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
200
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Tête de coupe interchangeable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
27
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
200
Adapté à une tresse en fil d'acier
Non
Tête de coupe interchangeable
Non
Longueur totale (mm)
620
Isolé 1 000 V
Oui
Adapté à un conducteur à fil fin
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Avec fonction de dénudage
Non
Avec protection contre les chocs
Non
Lèvres coupantes interchangeables
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
1775
Code Douanier
82033000
Model
V18023
Type
Cable Shear
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Testé individuellement, isolation jusqu'à 1000 V, Testé individuellement, isolation jusqu'à 1000 V
Numéros d'articles
Numéro d'article
G3145.000.580
EAN
4010886643037
UBB
240106091137
UNSPSC
44121618
N° Article du fabricant
6430330