text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chariot à outils 1505


Dimensions : H 900 x L 1100 x P 65 H 900 x L 1100 x P 652 mm, Plan de travail en hêtre multiplex de 40 mm d'épaisseur, surface protégée par un vernis à l'huile de lin, Grand espace de rangement utilisable avec étagère et porte, Déplacement facile et sûr avec la poignée de traction, Protection des talons pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement par

Numéro d'article G2001.662.178
Largeur 1100
Hauteur 900
Profondeur 652
Poids 139
Pliant Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 1100
Hauteur 900
Profondeur 652
Poids 139
Pliant Non
Montage mural Non
Hauteur (mm) ['900.000', '900.000']
Avec caisse à tiroirs Oui
Épaisseur du plan de travail (mm) 40
Sur roues Oui
Matériau du plan de travail Contreplaqué
Nombre de tiroirs 5
Réglable en hauteur Non
Avec frein Non
Avec tiroirs Oui
Marque Gedore
Type Workbench

La description

Dimensions : H 900 x L 1100 x P 65 H 900 x L 1100 x P 652 mm, Plan de travail en hêtre multiplex de 40 mm d'épaisseur, surface protégée par un vernis à l'huile de lin, Grand espace de rangement utilisable avec étagère et porte, Déplacement facile et sûr avec la poignée de traction, Protection des talons pour votre sécurité, Tôle d'acier, revêtement par poudre résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Tiroirs : Verrouillage central avec serrure à cylindre, 5 tiroirs larges (L 480 x P 550 mm), extensibles jusqu'à 505 mm, amovibles, Chaque tiroir avec verrouillage de sécurité, opération d'une seule main, Chaque tiroir avec verrouillage de sécurité, opération d'une seule main, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparations longitudinales et transversales (à commander individuellement), Capacité de charge par tiroir 40 kg, Châssis pour charges lourdes GEDORE jumbo : Capacité de charge totale 2000 kg, 500 kg en position mobile, 4 galets GEDORE à roulements à billes avec suspension indépendante des roues, stabilité absolue en position basse, mobile grâce au mécanisme de levage hydraulique, il suffit de soulever la poignée de traction, grande garde au sol, Accessoires : 9 séparateurs longitudinaux (LT) et 9 séparateurs transversaux (QT) en tôle d'acier galvanisée, Options : Peut être équipé de modules d'outils GEDORE (1500 ES/1500 CT), Possibilité d'ajouter le panneau arrière No. R 1504 L, Couleurs et designs spéciaux disponibles sur demande, Livraison sans outils ni accessoires

Numéros d'articles

Numéro d'article G2001.662.178
EAN 4010886662175
UBB 240188078754
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 6621780
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.