text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Brick ciseau 103-60 mm


Acier au chrome-molybdène-vanadium pour trempe à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, têtes de frappe trempées par induction

Numéro d'article G4691.000.060
Traitement de surface Chromaté
Longueur (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 60
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromaté
Longueur (mm) 250
Largeur de coupe (mm) 60
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre (mm) 26
Hauteur de l'arbre (mm) 13
Forme de la tige Plat ovale
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 600
Code Douanier 8205598000
Type Brick Cutting Chisel

La description

Acier au chrome-molybdène-vanadium pour trempe à l'air 45CrMoV7, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, têtes de frappe trempées par induction

Numéros d'articles

Numéro d'article G4691.000.060
EAN 4010883872355
UBB 203116085499
UNSPSC 27111901
N° Article du fabricant 8723500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.