text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 8


Opération : Percer un trou central dans le boulon cassé (voir tableau), tourner l'extracteur de boulon vers la gauche dans ce trou jusqu'à ce qu'il saisisse et retire le boulon (de l'huile pénétrante peut être nécessaire !), toujours choisir la taille d'extracteur la plus grande possible, choisir des extracteurs de vis aussi grands que possible.

Numéro d'article G2966.000.008
Diamètre de l'alésage 24
Longueur 100
Diamètre de la pointe (mm) 17.5
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 24
Longueur 100
Diamètre de la pointe (mm) 17.5
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Petit filetage (métrique) 33
Grand filetage (métrique) 45

La description

Opération : Percer un trou central dans le boulon cassé (voir tableau), tourner l'extracteur de boulon vers la gauche dans ce trou jusqu'à ce qu'il saisisse et retire le boulon (de l'huile pénétrante peut être nécessaire !), toujours choisir la taille d'extracteur la plus grande possible, choisir des extracteurs de vis aussi grands que possible.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2966.000.008
EAN 4010886675939
UBB 203107005787
UNSPSC 27111709
N° Article du fabricant 6759380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.