text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bolt extractor 8551 6


Opération : Percez un trou central dans le boulon cassé (voir tableau), tournez l'extracteur de boulon vers la gauche dans ce trou jusqu'à ce qu'il saisisse et retire le boulon (de l'huile pénétrante peut être nécessaire !), choisissez toujours la taille d'extracteur la plus grande possible, sélectionnez des extracteurs de vis aussi grands que possible.

Numéro d'article G2966.000.006
Diamètre de l'alésage 15
Longueur (mm) 85
Diamètre de la pointe (mm) 9.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 15
Longueur (mm) 85
Diamètre de la pointe (mm) 9.4
Nombre total d'outils 1
Nombre d'extracteurs de boulons 1
Petit filetage (métrique) 18
Grand filetage (métrique) 24
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Model 8551
Type Bolt Extractor

La description

Opération : Percez un trou central dans le boulon cassé (voir tableau), tournez l'extracteur de boulon vers la gauche dans ce trou jusqu'à ce qu'il saisisse et retire le boulon (de l'huile pénétrante peut être nécessaire !), choisissez toujours la taille d'extracteur la plus grande possible, sélectionnez des extracteurs de vis aussi grands que possible.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2966.000.006
EAN 4010886675908
UBB 203107005522
UNSPSC 27111709
N° Article du fabricant 6759030
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.