text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 6 mm


Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-3, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre

Article number G2430.060.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Packed per 1

Specifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Interne hexagonal
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code des marchandises 8207903000
Type Screwdriver Bit

Description

Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-3, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre

Article numbers

Article number G2430.060.001
EAN 4010886656846
UBB 240232962706
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6568440
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.