text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 5 mm


Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-3, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Artikelnummer G2430.050.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Interne hexagonal
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier 8207903000
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-3, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Artikelnummern

Artikelnummer G2430.050.001
EAN 4010886656839
UBB 240232962623
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 6568360
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.