text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 685 8 S-010 8 mm 10 pièces


Pour utilisation manuelle et utilisation dans des outils électriques et pneumatiques, selon DIN ISO 2351-3, avec entraînement hexagonal externe selon DIN ISO 1173, acier spécial au vanadium, finition métal en poudre, 10 et 5 pièces Paquets de valeur

Numéro d'article G2415.080.001
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 10
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 100
Code des marchandises 8207903000
Type Slotted Bit Set

La description

Pour utilisation manuelle et utilisation dans des outils électriques et pneumatiques, selon DIN ISO 2351-3, avec entraînement hexagonal externe selon DIN ISO 1173, acier spécial au vanadium, finition métal en poudre, 10 et 5 pièces Paquets de valeur

Numéros d'articles

Numéro d'article G2415.080.001
EAN 4010886140123
UBB 203122615792
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6539420
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.